ユーエイキャスター
プレート式キャスター”Gシリーズ” 自在
標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途
軽量用台車
トラスコ品番
364-0465
材質(車輪)
ナイロン(黒)
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
16
金具仕上
三価ユニクロ仕上
取付座A×B(mm)
46×38
取付高H(mm)
50
取付ピッチY(mm)
28
取付穴径P(mm)
5.3
許容荷重(N)
280
材質(金具)
スチール
許容荷重(daN)
28
車輪径D(Φmm)
38
取付ピッチX(mm)
36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83747310
G-38BN
¥
218
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください