SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
U字 角ワッシャー(スチール) ユニクロム
ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。
高さの調整などに便利です。
材質
鉄(または標準)
種類
U字 角ワッシャー
表面処理
ユニクロムメッキ
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
内径(Φmm)
呼び寸法
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83747687
W00005020100000001
1箱(100個)
255-4410
2.3
11
M10
32
¥
6,535
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
83747739
W00005020160000001
1箱(40個)
255-4467
4.5
18
M16
52
¥
8,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83747757
W00005020200000001
1箱(30個)
255-4422
6
22
M20
62
¥
9,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
83747994
W00005020080000001
1箱(200個)
257-9506
2.3
9
M8
26
¥
10,508
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
83748010
W00005020120000001
1箱(100個)
257-9493
3.2
14
M12
40
¥
9,537
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください