SUNCO
”エイトロックワッシャー”(ステンレス) BK(SUS黒染め)
緩み止め効果のあるワッシャーです。
ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。
平ワッシャーに置き換えて使用できます。
材質
ステンレス(303、304、XM7等)、表面処理:BK(SUS黒染め)
タイプ
SUS黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
呼び径
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83747967
W00280000080000008
1箱(1000個)
255-4435
1.5
M8
17
8.4
¥
96,430
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
83748046
W00280000100000008
1箱(500個)
257-9491
2
M10
21
10.5
¥
67,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
83748055
W00280000120000008
1箱(300個)
257-9505
2.5
M12
24
13
¥
51,300
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください