SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなし
緩み止め効果のあるワッシャーです。
ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。
平ワッシャーに置き換えて使用できます。
タイプ
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
全7種類を絞り込む
厚さ(mm)
1.5
2
2.5
3
外径(mm)
選択してください
10
12
12.5
17
21
24
40
内容量
選択してください
1箱(100個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
厚さ(mm)
呼び径
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83747940
W00280000040000000
1箱(2500個)
255-5978
ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)、表面処理:なし(生地)
1.5
M4
10
¥
45,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
83747949
W00280000050000000
1箱(2000個)
255-5950
ステンレス(303、304、XM7等)、表面処理:なし(生地)
1.5
M5
12
¥
39,020
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
83747958
W00280000080000000
1箱(1000個)
255-4428
ステンレス(303、304、XM7等)、表面処理:なし(生地)
1.5
M8
17
¥
46,460
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83747976
W00280000100000000
1箱(500個)
255-4408
ステンレス(303、304、XM7等)、表面処理:なし(生地)
2
M10
21
¥
34,655
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
83747985
W00280000120000000
1箱(300個)
255-5951
ステンレス(303、304、XM7等)、表面処理:なし(生地)
2.5
M12
24
¥
25,719
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
83748037
W00280000060000000
1箱(2000個)
257-9513
ステンレス(303、304、XM7等)、表面処理:なし(生地)
1.5
M6
12.5
¥
54,920
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
83748064
W00280000200000000
1箱(100個)
257-9514
ステンレス(303、304、XM7等)、表面処理:なし(生地)
3
M20
40
¥
17,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください