曜日別特売

”エイトロックワッシャー”(スチール) 溶融亜鉛メッキ

”エイトロックワッシャー”(スチール) 溶融亜鉛メッキ - SUNCO”エイトロックワッシャー”(スチール) 溶融亜鉛メッキ - SUNCO”エイトロックワッシャー”(スチール) 溶融亜鉛メッキ - SUNCO”エイトロックワッシャー”(スチール) 溶融亜鉛メッキ - SUNCO

緩み止め効果のあるワッシャーです。
ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。
平ワッシャーに置き換えて使用できます。

材質鉄(または標準)、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)タイプ溶融亜鉛メッキ
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
呼び径
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83747888W000836000600000121箱(600個)255-60002.5M6197
15,810
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
83747897W000836000800000121箱(400個)255-44123M8228.5
12,200
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
83747906W000836001000000121箱(300個)255-59903M102610.5
10,563
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
83747915W000836001200000121箱(150個)255-60124M123214
7,446
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
83747924W000836001600000121箱(100個)255-44554.5M163817
8,099
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
83748028W000836002000000121箱(80個)257-95014.5M204521
8,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする