ニューストロング販売
標準サイズ角バイト
バイトホルダーに使用して頂ける完成バイトです。
用途
旋盤加工に。
トラスコ品番
837-2801
セット内容
単品
材質
SKH57
寸法(mm)
6.35×6.35×65
適合ホルダ
BT-10・BTH-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※バイト寸法をご確認の上、ご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83746890
BTB-1
¥
3,660
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください