ニューストロング販売
トグルパット
ボールスイベル付で、締付ヘッドにワークを傷つけることがないです。
用途
クランプ、ビビリ止めとして使用できます。
トラスコ品番
837-8923
セット内容
単品
材質
材質:S45C、硬度:HRC30°、仕上:黒染
高さ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
径(mm)
ボルト:20
内容量
1個
注意
※9度以上、傾けて使用することは出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83746917
TP-20
¥
5,955
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください