ニューストロング販売
ステップキー
広範囲で使用できます。
用途
機械のテーブル溝に合わせて使用。
トラスコ品番
837-8452
セット内容
単品
幅(mm)
40
高さ(mm)
20
奥行(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※加工物は気をつけて当てる事。
※設置する際は、切粉やスラッジの清掃をして下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83746899
FK-22
¥
6,852
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください