インダストリーコーワ
スモールローラースペア
平滑面の塗装、仕上げ塗装に最適です。
用途
内装用。
仕上用。
トラスコ品番
806-6406
材質
生地 ポリエステル
全長(mm)
100
毛丈(mm)
5
寸法(inch)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83810450
17802
¥
1,958
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください