ANEX
速コーキングカッター
電動工具を使って外壁のコーキングを素早く剥がせる!
刃物よりも壁面を傷つけにくく、ケガもしにくく作業が可能!
用途
浅い目地用は住宅用、深い目地用は工場向け。
質量(g)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
カッター
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83810660
ASCC-1
浅い目地用(住宅用)
サイズ(L):10
¥
750
¥
598
¥
658
(税込)
当日出荷
83810669
ASCC-2
深い目地用(工場向け)
サイズ(L):20
¥
800
¥
628
¥
691
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください