ANEX
T型六角棒レンチドライバーロングタイプ
奥まった所のネジも回せるロングタイプ。
クロームメッキ+高精度ブラックポイント仕上。
形状
T型
タイプ
ロング
先端形状
六角
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83810678
NO.3210
2.5×150
26
¥
800
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
83810687
NO.3210
3.0×150
30
¥
850
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
83810696
NO.3210
4.0×180
53
¥
950
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
83810705
NO.3210
5.0×200
69
¥
1,100
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
83810714
NO.3210
6.0×200
87
¥
1,250
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください