曜日別特売

ベーシックジャンプNEO-R

ベーシックジャンプNEO-R - mabu(マブ)ベーシックジャンプNEO-R - mabu(マブ)ベーシックジャンプNEO-R - mabu(マブ)ベーシックジャンプNEO-R - mabu(マブ)ベーシックジャンプNEO-R - mabu(マブ)ベーシックジャンプNEO-R - mabu(マブ)ベーシックジャンプNEO-R - mabu(マブ)ベーシックジャンプNEO-R - mabu(マブ)

シンプルながらも十分な機能性を工夫した長傘です。
環境にやさしいリサイクル生地です。
紫外線遮蔽率90%以上で日傘としても使える晴雨兼用モデルです。
再生ポリエステル生地を使用しており、生地生産時のCO2排出量は従来生地比約40%削減できます。
よくしなり、強風にも耐えるグラスファイバー製骨です。
ユニバーサルデザインの軽量オリジナル手元です。

用途雨天時に。仕様ワンタッチ材質ポリエステル、グラスファイバー、スチール、ポリプロピレン直径(Φcm)103全長(cm)81紫外線遮断率(%)90以上親骨長さ(cm)60内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83810328SMV-41432369-5407レモン
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
83810337SMV-41433369-5401ウォーター
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
83810346SMV-41434369-5408カーキ
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
83810355SMV-41435369-5410インディゴ
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
83810364SMV-41436369-5405ノワール
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする