minimal LAND
バードパレス キング
掃除に適した引き出し付き底トレイとエサ入れ・水入れ・ブランコ・止まり木付属のオールインワンのセットです。
※交換パーツあり
セット内容
エサ入れ・水入れ・ブランコ・とまり木
材質
フェンス:スチール、トレイ本体・底トレイ・エサ入れ・水入れ:PS、とまり木:木、ブランコ:PP
質量(kg)
4.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×475×565
入口寸法(mm)
W110×H160
対象動物
オカメインコ・セキセイインコ・ボタンインコなど
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83810529
MB-90
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください