岩田製作所
キャップA
シリコン製に比べて安価です。
ブラスト加工時のマスキングとしてもお使いいただけます。
トラスコ品番
198-5240
材質
EPDM耐熱温度:150℃、硬度(ショアA):約55
色
黒
寸法L(mm)
38
寸法d(mm)
7.5
寸法D(mm)
10.5
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83810407
HLAE75-3-P
¥
610
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください