曜日別特売

2×4曲尺ミニ

2×4曲尺ミニ - BIGMAN(ビッグマン)2×4曲尺ミニ - BIGMAN(ビッグマン)2×4曲尺ミニ - BIGMAN(ビッグマン)2×4曲尺ミニ - BIGMAN(ビッグマン)2×4曲尺ミニ - BIGMAN(ビッグマン)2×4曲尺ミニ - BIGMAN(ビッグマン)2×4曲尺ミニ - BIGMAN(ビッグマン)2×4曲尺ミニ - BIGMAN(ビッグマン)
(1件のレビュー)

ブラック曲尺のコンパクト版。
取り回ししやすいミニサイズ。
1cm毎に平行線が引ける穴つき。
2×4材、1×材の中心が取れるため、ビスが効率的に効く目盛りを打てます。

用途ビス位置の点打ちに。平行線引きに。材質スチール厚さ(mm)1.5質量(g)28短辺(mm)80長辺(mm)160内容量1個
注意
※落下や衝撃を与えないように十分に注意してください。使用前には必ず歪みや割れなどがないことを確認の上ご使用ください。本来の用途・使用目的以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83810635IH-5001
オープン
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-18
用途: 現場施工時
いまむら鉄工所建設業・工事業

鉄工所なのでアイアン手すりの現場施工に使用し重宝しています。
框から20ミリ~50ミリ程度を測るのにもってこいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする