Bourns 表面実装インダクタ, 100 μH, 1A, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-101KL
SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
- 仕様
- インダクタンス = 100 μH
最大直流電流 = 1A
パッケージ/ケース = 1005
長さ = 12.7mm
奥行き = 10mm
高さ = 5mm
寸法 = 12.7 x 10 x 5mm
シールド = なし
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 330mΩ
シリーズ = SDR1005
コア材料 = フェライトDR
最大自己共振周波数 = 8MHz
インダクタ構造 = 巻線型℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(600個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























