曜日別特売

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 7A, 13.5 x 12.5 x 3.3mm, SRP1238A-100M

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 7A, 13.5 x 12.5 x 3.3mm, SRP1238A-100M - BOURNS

SRP1238Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRPシリーズは、カルボニルパウダーコア付きの高電流パワーインダクタで、AEC-Q200認定を受けています。. 特長と利点: SRP1238Aシリーズインダクタはシールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.10 → 10 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC-DCコンバータ、電源など

仕様
インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 7A
パッケージ/ケース = 1238
長さ = 13.5mm
奥行き = 12.5mm
高さ = 3.3mm
寸法 = 13.5 x 12.5 x 3.3mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 34mΩ
シリーズ = SRP1238A
コア材料 = カルボニル粉
動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83754687SRP1238A-100M
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする