曜日別特売

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 450mA, 12.7 x 10 x 5.2mm, SRR1005-221K

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 450mA, 12.7 x 10 x 5.2mm, SRR1005-221K - BOURNS

SRR1005シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか5.2 mmという低プロファイルのBourns SRR1005シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など

仕様
インダクタンス = 220 μH
最大直流電流 = 450mA
パッケージ/ケース = 1005
長さ = 12.7mm
奥行き = 10mm
高さ = 5.2mm
寸法 = 12.7 x 10 x 5.2mm
シールド = あり
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 800mΩ
シリーズ = SRR1005
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 5.2MHz
インダクタ構造 = 巻線型℃
内容量
1袋(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83752255SRR1005-221K
オープン
¥539
¥593(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする