Bourns 表面実装インダクタ, 1.2 μH, 6.5A, 5.7 x 5.2 x 2.8mm, SRP5030T-1R2M
SRP5030Tシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. シールド構造 鉄粉コア 高い飽和電流 用途: 携帯機器のDC/DCコンバータ及び電源など
- 仕様
- インダクタンス = 1.2 μH
最大直流電流 = 6.5A
パッケージ/ケース = 5030
長さ = 5.7mm
奥行き = 5.2mm
高さ = 2.8mm
寸法 = 5.7 x 5.2 x 2.8mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 16mΩ
シリーズ = SRP5030T
コア材料 = 鉄粉
インダクタ構造 = 巻線型℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2000個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























