曜日別特売

Bourns 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 9A, 13 x 13 x 7mm, SDR1307-2R2ML

Bourns 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 9A, 13 x 13 x 7mm, SDR1307-2R2ML - BOURNS

SDR1307シリーズ巻線型チョーク. わずか7 mmという低プロファイルのBourns SDR1307シリーズSMDパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など

仕様
インダクタンス = 2.2 μH
最大直流電流 = 9A
パッケージ/ケース = 1307
長さ = 13mm
奥行き = 13mm
高さ = 7mm
直径 = 13mm
寸法 = 13 x 13 x 7mm
シールド = なし
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 6mΩ
シリーズ = SDR1307
コア材料 = フェライトDR
最大自己共振周波数 = 50MHz
インダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(400個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83753375SDR1307-2R2ML
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする