曜日別特売

Bourns 表面実装インダクタ, 10 μH, 3.8A, 10 x 10 x 3.8mm, SRU1038-100Y

Bourns 表面実装インダクタ, 10 μH, 3.8A, 10 x 10 x 3.8mm, SRU1038-100Y - BOURNS

SRU1038シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 3.8 mmのユニット高 7.2 Aまでの電流 RoHS対応 DC / DCコンバータの入出力、電源での用途

仕様
インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 3.8A
パッケージ/ケース = 1038
長さ = 10mm
奥行き = 10mm
高さ = 3.8mm
寸法 = 10 x 10 x 3.8mm
シールド = あり
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 25mΩ
シリーズ = SRU1038
コア材料 = フェライトDR & RI
最大自己共振周波数 = 20MHz
インダクタ構造 = 巻線型
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(800個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83755965SRU1038-100Y
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする