Bourns 巻線インダクタ (面実装), 0.6 μH, 29A, 13.5 x 12.5 x 3.3mm, SRP1238A-R60M
SRP1238Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRPシリーズは、カルボニルパウダーコア付きの高電流パワーインダクタで、AEC-Q200認定を受けています。. 特長と利点: SRP1238Aシリーズインダクタはシールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.10 → 10 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC-DCコンバータ、電源など
- 仕様
- インダクタンス = 0.6 μH
最大直流電流 = 29A
パッケージ/ケース = 1238
長さ = 13.5mm
奥行き = 12.5mm
高さ = 3.3mm
寸法 = 13.5 x 12.5 x 3.3mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 2.2mΩ
シリーズ = SRP1238A
コア材料 = カルボニル粉
インダクタ構造 = 巻線型℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(5個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























