曜日別特売

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 1.1A, SRR6038-330Y

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 1.1A, SRR6038-330Y - BOURNS
仕様
インダクタンス = 33 μH
最大直流電流 = 1.1A
長さ = 6.8mm
奥行き = 3.8mm
シールド = あり
許容差 = 30%
シリーズ = SRR6038
コア材料 = フェライト
最小品質ファクター = 8.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(1000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83752849SRR6038-330Y
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする