Bourns 表面実装インダクタ, 68 μH, 1.2A, 8 x 8 x 4.3mm, SRU8043-680Y
SRU6043シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. 低プロファイルシールド構造 高定格電流。高周波数に最適。用途: DC / DCコンバータ、EMIフィルタ。
- 仕様
- インダクタンス = 68 μH
最大直流電流 = 1.2A
パッケージ/ケース = 6043
長さ = 8mm
奥行き = 8mm
高さ = 4.3mm
寸法 = 8 x 8 x 4.3mm
シールド = あり
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 192mΩ
シリーズ = SRU6043
コア材料 = フェライトDR & RI
最大自己共振周波数 = 7MHz
動作温度 Max = +125℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(1000個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ

























