Bourns 光学式エンコーダ,パルス数:64
ENシリーズ光学式ロータリエンコーダ. ENシリーズ光学式ロータリエンコーダは、2チャンネル直交出力、方形波信号及び256 PPRの解像度を備えています。 これらのENシリーズ光学式ロータリエンコーダは、ブッシュ又はサーボマウントを備え、CMOS / TTL互換で、10,000,000回転の長寿命を達成します。 ボールベアリングブッシング構成のバージョン(品番 ; 164-2633 164-2633 、 ; 789-9501 789-9501 、は、200,000,000回転と寿命が延びるだけでなく、動作速度も3000 rpmに向上します。 これらの光学式ロータリエンコーダの代表的な用途には、信頼性、長寿命、高分解能及び精密な線形性が必須となるデジタルパネル制御又は位置検出があります。. 特長と利点. 2ビット直交出力、チャンネルAはチャンネルBより時計回りで90°先行 金属ブッシュ及びシャフト、長寿命、高速動作 方形波信号、CMOS及びTTL互換 回転当たり64 / 128 / 256サイクル ENAタイプはブッシュ取り付け(ばね搭載で優れた操作感) ENSタイプはブッシュ取り付け(ボールベアリングシャフトサポート) 機械的連続回転. 製品用途の情報. これらの光学式ロータリエンコーダの代表的な用途には、信頼性、長寿命、高分解能及び精密な線形性が必須となるデジタルパネル制御又は位置検出があります。
- 仕様
- パルス数 = 64
エンコーダ信号 = デジタル方形波
供給電圧 = 5V dc
軸径 = 6.35 mm
シャフト長さ = 22.23mm
実装タイプ = ブラケットマウント
シャフトスタイル = 丸型
最大動作速度 = 3000rpm
定格電流 = 26mA
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(42個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ

























