曜日別特売

Bourns 表面実装インダクタ, 3.3 μH, 35A, 12.9 x 12.9 x 6.5mm, SRP1270-3R3M

Bourns 表面実装インダクタ, 3.3 μH, 35A, 12.9 x 12.9 x 6.5mm, SRP1270-3R3M - BOURNS

SRP1270シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク。シールド構造 実装高さ: 最高7.0 mm 最大定格電流: 41 A RoHS対応 製品サイズ: 13.7 x 7 mm DC/DCコンバータの入出力、電源での用途

仕様
インダクタンス = 3.3 μH、最大直流電流 = 35A、パッケージ/ケース = 1270、長さ = 12.9mm、奥行き = 12.9mm、高さ = 6.5mm、寸法 = 12.9 x 12.9 x 6.5mm、シールド = あり、許容差 = ±20%、最大直流抵抗 = 6.6mΩ、シリーズ = SRP1270、コア材料 = 鉄、最大自己共振周波数 = 20MHz、インダクタ構造 = 巻線型
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(400個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83753576SRP1270-3R3M
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする