曜日別特売

Bourns 表面実装インダクタ, 4.7 μH, 6A, 7.2 x 6.5 x 4mm, SRP6540-4R7M

Bourns 表面実装インダクタ, 4.7 μH, 6A, 7.2 x 6.5 x 4mm, SRP6540-4R7M - BOURNS

SRP6540シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. シールド構造 鉄粉コア 高い飽和電流 用途: 携帯機器のDC/DCコンバータ及び電源など

仕様
インダクタンス = 4.7 μH
最大直流電流 = 6A
パッケージ/ケース = 6540
長さ = 7.2mm
奥行き = 6.5mm
高さ = 4mm
寸法 = 7.2 x 6.5 x 4mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 33.5mΩ
シリーズ = SRP6540
コア材料 = 鉄粉
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(1200個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83756044SRP6540-4R7M
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする