曜日別特売

Bourns 表面実装インダクタ, 39 μH, 9.6A, 30.5 x 25.4 x 20.83mm, PM2120-390K-RC

Bourns 表面実装インダクタ, 39 μH, 9.6A, 30.5 x 25.4 x 20.83mm, PM2120-390K-RC - BOURNS

PM2120シリーズトロイダル巻線型チョーク. 最大定格電流25.4 A トロイダルコア RoHS対応 用途: DC/DCコンバータの入出力、産業電子機器

仕様
インダクタンス = 39 μH
最大直流電流 = 9.6A
パッケージ/ケース = 2120
長さ = 30.5mm
奥行き = 25.4mm
高さ = 20.83mm
寸法 = 30.5 x 25.4 x 20.83mm
シールド = なし
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 14mΩ
シリーズ = PM2120
コア材料 = 鉄
インダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(77個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83754276PM2120-390K-RC
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする