曜日別特売

Bourns 表面実装インダクタ, 10 μH, 16A, 12.9 x 12.9 x 6.5mm, SRP1270-100M

Bourns 表面実装インダクタ, 10 μH, 16A, 12.9 x 12.9 x 6.5mm, SRP1270-100M - BOURNS

SRP1270シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. シールド構造 実装高さ: 最高7.0 mm 最大定格電流: 41 A RoHS対応 製品サイズ: 13.7 x 7 mm DC/DCコンバータの入出力、電源での用途

仕様
インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 16A
パッケージ/ケース = 1270
長さ = 12.9mm
奥行き = 12.9mm
高さ = 6.5mm
寸法 = 12.9 x 12.9 x 6.5mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 16.8mΩ
シリーズ = SRP1270
コア材料 = 鉄
最大自己共振周波数 = 10MHz
インダクタ構造 = 巻線型
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(400個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83753585SRP1270-100M
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする