Bourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 165mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm, CM322522-4R7KL
Bourns 1210 CM32シリーズ巻線型インダクタ. 汎用巻線型樹脂形成チップインダクタ AV機器、ワイヤレス通信、汎用電子機器に推奨
- 仕様
- インダクタンス = 4.7 μH
最大直流電流 = 165mA
パッケージ/ケース = 322522
長さ = 3.2mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 2.2mm
寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.2mm
シールド = あり
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 1500mΩ
シリーズ = CM322522
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = Minimum of 55MHz
インダクタ構造 = 巻線型℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(20個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ

























