Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1.5 μH, 2A rms, 3 x 3 x 1mm, SRN3010-1R5Y
SRN3010シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. SRN3010シリーズミニチュアSMD半シールドパワーインダクタです。. コンポーネント高さ: 1.0 mm インダクタンス範囲: 1 → 47 μH 定格電流: 2.3 A以下. 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックパソコン、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
- 仕様
- インダクタンス = 1.5 μH
最大直流電流 = 2A rms
パッケージ/ケース = 3010
長さ = 3mm
奥行き = 3mm
高さ = 1mm
寸法 = 3 x 3 x 1mm
シールド = あり
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 91mΩ
シリーズ = SRN3010
コア材料 = フェライト
インダクタ構造 = 巻線型℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























