曜日別特売

Bourns 表面実装インダクタ, 330 nH, 42A, 13.5 x 12.5 x 4.8mm, SRP1245A-R33M

Bourns 表面実装インダクタ, 330 nH, 42A, 13.5 x 12.5 x 4.8mm, SRP1245A-R33M - BOURNS

SRP1245Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRPシリーズは、カルボニルパウダーコア付きの高電流パワーインダクタで、AEC-Q200認定を受けています。特長と利点: SRP1245Aシリーズインダクタはシールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC-DCコンバータ、電源など

仕様
インダクタンス = 330 nH
最大直流電流 = 42A
パッケージ/ケース = 1245
長さ = 13.5mm
奥行き = 12.5mm
高さ = 4.8mm
寸法 = 13.5 x 12.5 x 4.8mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 0.9mΩ
シリーズ = SRP1245A
コア材料 = カルボニル粉
最大自己共振周波数 = 90MHz
インダクタ構造 = 巻線型
インダクタンス範囲: 0.33 → 18 μH
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83755834SRP1245A-R33M
オープン
¥58,980
¥64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする