Bourns 表面実装インダクタ, 10 μH, 2A, 5.7 x 1.3 x 5.2mm, SRP5015TA-100M
SRP5015TAシリーズシールド付きパワーインダクタ(AEC-Q200認定)。Bourns SRP5015TA SMDパワーインダクタは、高い飽和電流に対応するカルボニルパウダーコアで構成されています。これらのインダクタはシールド付きなので、電磁放射が低レベルに抑えられ、0.15 ~ 22 μHのインダクタンスを実現します。このSMDパワーインダクタはAEC-Q200で、運転支援デバイス、照明、情報 / 娯楽システムなどの車載システムに適しています。その他の用途としては、電源やDC-DCコンバータに適しています。特長と利点: シールド構造/カルボニルパウダーコア/高い飽和電流/RoHS準拠及びハロゲンフリー
- 仕様
- インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 2A
パッケージ/ケース = 5015
長さ = 5.7mm
奥行き = 1.3mm
高さ = 5.2mm
寸法 = 5.7 x 1.3 x 5.2mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 235mΩ
シリーズ = SRP5015TA
コア材料 = カルボニル粉
最大自己共振周波数 = 21MHz
インダクタ構造 = 巻線型
ワイヤ: エナメル銅
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3500個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























