曜日別特売

Bourns 積層チップインダクタ, 47 μH, 1.6A, SRP6540-470M

Bourns 積層チップインダクタ, 47 μH, 1.6A, SRP6540-470M - BOURNS
仕様
インダクタンス = 47 μH
最大直流電流 = 1.6A
パッケージ/ケース = SMD
許容差 = 30%
シリーズ = SRP6540
コア材料 = カルボニル粉
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(1200個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83752657SRP6540-470M
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする