Bourns 表面実装インダクタ, 3.3 μH, 3.3A, SRN5040-3R3M

Bourns 表面実装インダクタ, 3.3 μH, 3.3A, SRN5040-3R3M - BOURNS

Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 3.3 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ° C

仕様
インダクタンス = 3.3 μH
最大直流電流 = 3.3A
長さ = 5mm
奥行き = 4mm
シールド = あり
許容差 = 20%
シリーズ = SRN5040
コア材料 = フェライト
最小品質ファクター = 20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(1000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83752569SRN5040-3R3M
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする