Bourns 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 2.8A, 4.45 x 4.06 x 1mm, SRP4012TA-2R2M
SRP4012TAシリーズ車載用高電流シールドパワーインダクタ. SRP4012TAシリーズ車載用SMDインダクタはカルボニルパウダーコア製で、高飽和電流とシールド構造により電磁放射を抑えています。 SRP4012TAの用途: 車載システム(ドライバアシスタント、情報、エンターテイメント、照明) DC-DCコンバータ 電源. 特長と利点: AEC-Q200認定 シールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 RoHS準拠及びハロゲンフリー インダクタンス範囲: 0.10 → 10 μH. SRP4012TAシリーズ車載用SMD高電流シールドパワーインダクタはカルボニルパウダーコア製で、高飽和電流とシールド構造により電磁放射を抑えています。 用途には、車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC / DCコンバータ、電源などがあります。
- 仕様
- インダクタンス = 2.2 μH
最大直流電流 = 2.8A
パッケージ/ケース = 4012
長さ = 4.45mm
奥行き = 4.06mm
高さ = 1mm
寸法 = 4.45 x 4.06 x 1mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 80mΩ
シリーズ = SRP4012TA
コア材料 = カルボニル粉
最大自己共振周波数 = 58MHz
インダクタ構造 = 巻線型℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(4000個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























