Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 mH, 27mA, 5 x 4.8 x 3mm, SDR0503-103JL
SDR0503シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 わずか3.3 mmの低プロファイル 15 mHの高インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
- 仕様
- インダクタンス = 10 mH
最大直流電流 = 27mA
パッケージ/ケース = 0503
長さ = 5mm
奥行き = 4.8mm
高さ = 3mm
直径 = 5mm
寸法 = 5 x 4.8 x 3mm
シールド = なし
許容差 = ±5%
最大直流抵抗 = 110Ω
シリーズ = SDR0503
コア材料 = フェライトDR
最大自己共振周波数 = 1MHz
動作温度 Max = +125℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(100個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ

























