Bourns 光学式エンコーダ 100 オプティカル, ENA1J-B28-L00100L
光学式ロータリエンコーダ. 2 チャンネル直交出力 ブッシュ又はサーボマウント 方形波信号 CMOS / TTL互換 長寿命
- 仕様
- エンコーダー技術 = オプティカル
パルス/回転 = 100
最大回転数 = 3000rpm
出力信号タイプ = 直角位相
シャフトのタイプ = ソリッド
電源電圧 = 5 V dc
解像度 = 2 ビット
IP保護等級 = IP40
全体の高さ = 47.05mm
全体の幅 = 21.21mm
全体的な深さ = 15.88mm
動作温度 Min = -40℃
実装タイプ = パネル取り付け℃
光学式ロータリエンコーダ. 2 チャンネル直交出力 ブッシュ又はサーボマウント 方形波信号 CMOS / TTL互換 長寿命
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(42個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























