Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 230mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm, CM322522-1R0KL

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 230mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm, CM322522-1R0KL - BOURNS

Bourns 1210 CM32シリーズ巻線型インダクタ. 汎用巻線型樹脂形成チップインダクタ AV機器、ワイヤレス通信、汎用電子機器に推奨

仕様
インダクタンス = 1 μH
最大直流電流 = 230mA
パッケージ/ケース = 1210 (3225M)
長さ = 3.2mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 2.2mm
寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.2mm
シールド = あり
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 690mΩ
シリーズ = CM322522
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 115MHz
インダクタ構造 = 巻線型
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83752587CM322522-1R0KL
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする