Bourns 巻線インダクタ (面実装), 8.2 μH, 2.1A, 5.7 x 1.3 x 5.2mm, SRP5015TA-8R2M
SRP5015TAシリーズシールド付きパワーインダクタ(AEC-Q200認定). Bourns SRP5015TA SMDパワーインダクタは、高い飽和電流に対応するカルボニルパウダーコアで構成されています。これらのインダクタはシールド付きなので、電磁放射が低レベルに抑えられ、0.15 ~ 22 μHのインダクタンスを実現します。 このSMDパワーインダクタはAEC-Q200で、運転支援デバイス、照明、情報 / 娯楽システムなどの車載システムに適しています。その他の用途としては、電源やDC-DCコンバータに適しています。. 特長と利点: シールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 RoHS準拠及びハロゲンフリー ワイヤ: エナメル銅
- 仕様
- インダクタンス = 8.2 μH
最大直流電流 = 2.1A
長さ = 5.7mm
奥行き = 1.3mm
高さ = 5.2mm
寸法 = 5.7 x 1.3 x 5.2mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 210mΩ
シリーズ = SRP5015TA
コア材料 = カルボニル粉
最大自己共振周波数 = 22MHz
動作温度 Max = +150℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(5個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























