Bourns 積層チップインダクタ, 1.5 μH, 18A, SRP7028A-1R5M

Bourns 積層チップインダクタ, 1.5 μH, 18A, SRP7028A-1R5M - BOURNS

Bourns Electronics 積層表面実装インダクタです コア材質はカルボニルパウダーで、最大 DC 電流 18 A 、最大 DC 抵抗 15 m Ω となっています。許容差: 20 % 動作温度: -55 → +105 ° C

仕様
インダクタンス = 1.5 μH
最大直流電流 = 18A
パッケージ/ケース = SMD
許容差 = 20%
シリーズ = SRP7028A
コア材料 = カルボニル粉
最大自己共振周波数 = 38MHz
最小品質ファクター = 20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(1000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83754224SRP7028A-1R5M
オープン
¥82,980
¥91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする