300mm キャスター 固定金具・スプリング付

300mm キャスター 固定金具・スプリング付 - エスコ

鋳鉄製ホイール
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です
衝撃・振動を抑え、走行を安定させるショックアブソーバー付き(スプリング付き)
プレート取付け型

仕様●仕様:固定車輪●車輪径×幅(mm):300×80●全高(mm):395●耐荷重(kg):2,400(4 km/h)●タイヤ硬度:92 ショアA●耐熱温度:-20~70℃(40℃以上では負荷容量が減少します。)●重量(g):37,500●材質:金具/スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)車輪/ポリウレタンアズワン品番68-1882-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84303408EA986KL-300
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする