VR16油回転真空ポンプ

VR16油回転真空ポンプ - himac

直結形油回転真空ポンプ<低騒音形>
騒音低減:シリンダの排気口にサイレンサを採用で、45dB/50Hzを実現!(VR16高真空時)
振動低減:防振ダンパにより、真空ポンプ全体を支持!

仕様●VR16●型式・段数:回転翼形・2段●ガスバラスト機械:無●排気速度:140L/min(50Hz)、168L/min(60Hz)●到達圧力:10-2Pa台●ポンプ回転数:1,470min-1(50Hz)、1,770min-1(60Hz)●モーター:AC100V 単相0.4KW●運転電流:3.2A(50Hz)、2.6A(60Hz)●電源:AC100V 単相15A以上●使用油量:0.9L●吸気口外径:Φ22●外径寸法:幅213×奥行488×高さ273mm●質量:26kg●使用温度範囲:10~35℃●騒音レベル:45dB(50Hz)、48dB(60Hz)●【用途】●電子顕微鏡、質量分析計、分離用遠心機などにおける拡散ポンプ、イオンポンプなどの補助用●一般真空用理化学機器用●研究所、工業実験室、学校などにおける各種の真空実験用●電球、真空管工業における排気用●コード番号:110-65201アズワン品番67-4816-92内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8408532491661900
288,000
279,800
307,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする