テープ連結リベット ステンレス/ステンレス 52 1箱 4000本入

テープ連結リベット ステンレス/ステンレス 52 1箱 4000本入 - ボーセイキャプティブテープ連結リベット ステンレス/ステンレス 52 1箱 4000本入 - ボーセイキャプティブテープ連結リベット ステンレス/ステンレス 52 1箱 4000本入 - ボーセイキャプティブテープ連結リベット ステンレス/ステンレス 52 1箱 4000本入 - ボーセイキャプティブ

連発式リベット締結機「KINGSET」で使用するため専用テープに装着されたブラインドリベットです。

仕様●材質/仕上:リベットボディ/ステンレス●マンドレル/ステンレス●原産国:日本●コード番号:357-6537アズワン品番67-5583-78内容量1箱(4000本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84108239FBF-52-OPT
69,650
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする