ボーセイキャプティブ
連発式リベット締結機 "KingSet" 3.2/4.0サイズ用
専用テープに装着されたブラインドリベットが順次、自動装填される事でリベットの連続作業を可能にした世界初のハンドツールです。
仕様
●使用ジョー:NO.618 3分割ジョー5(3個セット)●全長(mm):356●必要空気圧(MPa):0.59~0.69(6.0~7.0kgf/cm2)●対応ブラインドリベットサイズ:Φ3.2/Φ4.0●対応ブラインドリベット:各メーカーに対応●ブラインドリベット装填本数:100本(Φ3.2)/80本(Φ4.0)●製品サイズ:長さ358mm×高さ303mm×幅146mm (幅はマガジン部含む)●使用オイル:ISO VG22●使用エアホース内径:8.0mm以上●原産国:日本●コード番号:362-2820
アズワン品番
67-5599-11
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84115275
KINGSET-5
¥
436,250
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません