曜日別特売

PS06-WP

PS06-WP - 長谷川製作所

バッテリー式照明です。
工事現場をはじめ、防災用品としても夜会ニーズを誇ります。
最大連続点灯18時間で万が一の災害時に活躍します。
屋内外工事現場用。
充電式作業灯。
イベント用照明に。

仕様●明るさ(lm):14400●コード長さ(m):3●電源(V):100●消費電力(W):107●幅(mm):350●奥行(mm):350●高さ(mm):1110●本体寸法(mm)幅:350●本体寸法(mm)奥行:350●本体寸法(mm)高さ:1110●プラグ:125V15A2PEポッキンプラグ仕様●原産国:日本●コード番号:384-0373電源タイプ充電式設置場所屋内、屋外アズワン品番67-5637-81内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84109219PS06BH0010
387,880
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする