ふきんクリーナー 5kg 1ケース 3本入

ふきんクリーナー 5kg 1ケース 3本入 - SARAYA(サラヤ)ふきんクリーナー 5kg 1ケース 3本入 - SARAYA(サラヤ)

蛍光剤・漂白剤無配合のふきん専用洗浄・除菌剤です。
ジアノック(3kg:41557(2-6290-01)/5kg:40139(68-5085-91)/10kg:40140(68-5085-90))と併用するとより効果的です。

仕様●内容物形状:液状●外観:淡褐色透明液体●希釈して使用●使用方法:水で180倍にうすめて使用(洗濯時)。30倍液に浸け置きしてから洗濯すると、より効果的である。●液性:アルカリ性●香料:無し●単品サイズ:230×120×284mm●単品重量:5180gアズワン品番68-3423-69繰り返し・詰め替え対応内容量1ケース(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8430544732362
24,210
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする