結一産業
吹き流し KING 金具
吹き流しの設置に使用します。
ステンレス製で錆びにも強く長期間使用可能です。
吹き流し本体の取付部は巻き付き防止のため、縦・横360°回転できるようにしています。
仕様
●サイズ(mm):全長150×Φ60●材質:ボルト/ステンレス、本体取付部アイボルト/鉄●色:シルバー●セット内容:金具本体、先端キャップ
アズワン品番
67-5229-33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84050708
Y-HF002
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください