容量固定式5μLマイクロディスペンサー モデル105

容量固定式5μLマイクロディスペンサー モデル105 - Drummond Scientific Company

容量固定マイクロディスペンサー
高精度のガラス毛細管と組み合わせて使用することで正確で再現性のあるピペッティングが可能
ポジティブディスプレースメント方式で試料採取を行います
5μL採液した試料をプランジャーの5段階の目盛りと目盛り調節ばねによって、1μLずつ分注可能
スペーサーを交換することで、1、2、3、4および5μLの各容量を採液可能
TLC、免疫拡散プレートおよび電気泳動への応用に適しています
毛細管100本付き

仕様●測定精度:±1%(最大ボリューム時)アズワン品番68-0450-30内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840952983-000-105
52,000
51,980
57,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする