曜日別特売

Sharpie滅菌ラボマーカー 4本入 PENシリーズ

Sharpie滅菌ラボマーカー 4本入 PENシリーズ - アズワン

ペンは個包装されており、4本が袋に入ってγ線滅菌されています。

仕様●色:赤●材質:インク/油性●γ線滅菌済内容量1袋(4本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84312630PEN-23IR4-4699-03
5,000
取扱い終了
返品不可
84312639PEN-27IR4-4699-04
13,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする